Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-112622 Herst.-Nr.: 05118032001 EAN/GTIN: 4013288032201 |
| |
|
| | |
| - Kraftform Micro Schraubendreher geeignet für Pozidriv-Schrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Z.
B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure
Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 177 | Griff: | Längsgriff | Gewicht: | 20 | Klingenform: | rund | Veredelung Spitze: | Black-Point | Abtriebsgröße: | 1 | Veredelung Klinge: | nicromatt | Aufhängeloch: | Nein | Vergütung Klinge: | hochlegiert | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Rostfrei: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Kappe drehbar: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Ausführung Griff: | ergonomisch geformt | Mit Abrollschutz: | Ja | Griffdurchmesser: | 17 | Klinge durchgehend: | Nein | Vergütung Abtriebsspitze: | Black-Point | Oberflächenausführung: | nicromatt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Größe: | PZ 1 | VDE-geprüft: | Nein | Seitenabtrieb: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Teilebezeichnung: | 2055 PZ 1 x 80 mm | Anwendung: | Kreuzschlitz Pozidrive | Klingenlänge (in Zoll): | 3 1/16 | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Grifflänge: | 97 | Norm (Abtriebsspitze): | ISO 8764 | Klingendurchmesser: | 4 | Hersteller: | Wera | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Schaftlänge: | 80 mm | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Pozidrive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1, vde schraubendreher pz, Elektr.-Schraubendreher PZ 1 Wera |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 3,46* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,83* | € 3,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,87* | € 3,90* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,74* | € 4,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|