Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
>
Artikel
Wera 2069 Elektronik-Steckschlüssel, 3 x 60 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-112633
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
2069-3
EAN/GTIN:
4013288032324
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Kraftform Micro Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
Z.
B.
für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure
Hochwertiger Wera Micro Steckschlüssel für feinmechanische Verschraubungen.
Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
Zeitintensives Umgreifen entfällt.
Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Kappe drehbar:
Ja
Rostfrei:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
l3:
97
Oberflächenausführung:
nicromatt
Seitenabtrieb:
Nein
l2:
60
VDE-geprüft:
Nein
Kugelkopf:
Nein
SW:
3
l1:
157
Abtriebsform:
Außensechskant
Griff:
Längsgriff
Veredelung Spitze:
Black-Point
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
3
Veredelung Klinge:
nicromatt
Klingenform:
rund
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Abtriebsprofil:
6-kant
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Außensechskant
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/8
Teilebezeichnung:
2069 SW 3,0 x 60 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Griffdurchmesser:
17 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Gewicht:
18 g
Schlüsselweite:
3
Klingendurchmesser:
5 mm
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Grifflänge:
97 mm
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsgröße:
3
... >
Schraubendreher
>
Außensechskant-Schraubendreher
>
Außensechskantschraubendreher mit Längsgriff
Weitere Suchbegriffe:
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
,
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
,
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant
,
sechskant-steckschlüssel 3mm wera
,
6kant steckschlüssel
,
6kant-steckschlüssel 3mm
,
Elektr.-Steckschlüssel 3 mm Wera
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
1 Tag
27
20
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,19*
Lager 4012
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,49*
Lager 7
4 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 5,82*
Lager 260
6 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 5,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 1.5 mm x 60 mm, 05118108001
Wera
05118108001
ab € 5,91*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 1.8 x 60 mm, 05118109001
Wera
05118109001
ab € 5,87*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 2.0 mm x 60 mm, 05118110001
Wera
05118110001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 2.5 mm x 60 mm, 05118112001
Wera
05118112001
ab € 3,74*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 3.2 x 60 mm, 05118116001
Wera
05118116001
ab € 3,74*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 3.5 mm x 60 mm, 05118118001
Wera
05118118001
ab € 4,04*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 4.0 mm x 60 mm, 05118120001
Wera
05118120001
ab € 3,75*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 4.5 mm x 60 mm, 05118122001
Wera
05118122001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 5.0 mm x 60 mm, 05118124001
Wera
05118124001
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen