Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-114195 Herst.-Nr.: 8681910 EAN/GTIN: 4010883868198 |
| |
|
| | |
| Ersatzstiel für Vorschlaghämmer Rotband-Plus, mit Stielschutz, Hickory DIN 5112, ovale Form, naturlackiert. Weitere Informationen: | | Gewicht kg: | 0,840 kg | Hersteller: | Gedore | Norm: | DIN 5112 | Gewicht: | 700 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Augenform: | oval | Für Hammertyp: | Vorschlaghämmer | Stielveredelung: | Naturlackiert | Stielmaterial: | Hickory | SB-Verpackt: | Nein | Stielausführung: | Naturlackiert | Länge (L, L1): | 700 mm | für Hämmer: | 4 kg | Länge: | 700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschlagh.-Stiel Hickory 4kg 700mm Gedore |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,34* | € 37,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,93* | € 37,66* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,82* | € 37,98* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,66* | € 37,98* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,38* | € 38,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|