Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlagh.-Stiel Hickory 6kg 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Vorschlagh.-Stiel Hickory 6kg 800mm
Gedore Vorschlagh.-Stiel Hickory 6kg 800mm
Gedore Vorschlagh.-Stiel Hickory 6kg 800mm
Artikel-Nr.:
     5417B-114197
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8740350
EAN/GTIN:
     4010883874038
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
gedore hammerstiel 800mm
hammerstiel
Ersatzstiel für Vorschlaghämmer Rotband-Plus, mit Stielschutz, Hickory DIN 5112, ovale Form, naturlackiert.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5112
Gewicht:
900
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Augenform:
oval
Für Hammertyp:
Vorschlaghämmer
Stielveredelung:
Naturlackiert
Stielmaterial:
Hickory
SB-Verpackt:
Nein
Stielausführung:
Naturlackiert
Länge (L, L1):
800 mm
Gewicht kg:
0,900 kg
Hersteller:
Gedore
für Hämmer:
6 kg
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 800mm, Vorschlagh.-Stiel Hickory 6kg 800mm Gedore
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,01*
€ 48,64*
6 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 36,58*
€ 49,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,63*
€ 49,17*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,95*
€ 49,54*
3 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 36,77*
€ 49,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.