Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 21"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 21"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 21"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 21"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 21"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 21"
Artikel-Nr.:
     5417B-116666
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518029807
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet für hohe Standzeit
  • 51 mit Sägeblatt für trockenes Holz, 23 mit Sägeblatt für frisches Holz
  • Knöchelschutz für sicheres, handliches Arbeiten
  • Pulverlackierter Stahlrahmen vor Rost und Korrosion geschützt
  • SE-16 spitz zulaufende Ausführung für schwer zugängliche Stellen
  • Bügelsäge für den professionellen, universellen Einsatz insbesondere im Bau, Garten- und Landschaftsbau sowie in der Land- und Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Anwendung:
Hartes und trockenes Holz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besonderheit:
Spitz zulaufendes Modell, speziell für schwer zugängliche Stellen.
Zahntyp:
51
Mit Spannhebel:
Ja
Gewicht:
20.1 oz
Mit Kunststoff-Zahnschutz:
Ja
Mit drehbarem Blatt:
Nein
Handschutz:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Spannhebel/Handschutz:
Ja
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Zahnform:
Dreieck-Gruppenzahnung
Bahco Nr.:
SE-15-21
Hersteller:
Bahco
Blattlänge:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, sna europe metallsägebogen, bügelsäge, HWS-Bügelsäge 525mm Bahco
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 9,54*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,02*
2 Tage
42
1
€ 5,45*
ab € 7,62*
€ 10,24*
2 Tage
42
8
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
SE-15-30
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.