Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 30"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 30"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 30"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 30"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 30"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 51, 30"
Artikel-Nr.:
     5417B-116668
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518029821
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet für hohe Standzeit
  • 51 mit Sägeblatt für trockenes Holz, 23 mit Sägeblatt für frisches Holz
  • Knöchelschutz für sicheres, handliches Arbeiten
  • Pulverlackierter Stahlrahmen vor Rost und Korrosion geschützt
  • SE-16 spitz zulaufende Ausführung für schwer zugängliche Stellen
  • Bügelsäge für den professionellen, universellen Einsatz insbesondere im Bau, Garten- und Landschaftsbau sowie in der Land- und Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Anwendung:
Hartes und trockenes Holz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zahntyp:
51
Rahmenveredelung:
Pulverlackierung
Gewicht:
28.2 oz
Mit Spannhebel:
Ja
Mit Kunststoff-Zahnschutz:
Ja
Mit drehbarem Blatt:
Nein
Handschutz:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Spannhebel/Handschutz:
Ja
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Zahnform:
Dreieck-Gruppenzahnung
Bahco Nr.:
SE-15-30
Hersteller:
Bahco
Blattlänge:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, sna europe metallsägebogen, bügelsäge, HWS-Bügelsäge 760mm Bahco
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,50*
€ 12,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,15*
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 12,17*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 9,40*
€ 12,48*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,31*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
SE-16-21
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.