Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Metallsägebogen ERGO-300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Metallsägebogen ERGO-300mm
Bahco Metallsägebogen ERGO-300mm
Bahco Metallsägebogen ERGO-300mm
Bahco Metallsägebogen ERGO-300mm
Artikel-Nr.:
     5417B-116716
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     325-PROM-3906
EAN/GTIN:
     7311518240929
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallsägebogen ERGO® Nr. 325-PROM-3906

Ergonomischer Profi-Metallsägebogen. Mit bruchsicherem SANDFLEX®-Bimetall-Sägeblatt mit 24 Zähnen pro Zoll. Hohe Blattspannung für saubere Schnitte, federgespannte Blattbefestigung für schnellen Blattwechsel. Rutschsichere Griffe, Knöchelschutz. Lieferung inklusive 6 Sägeblätter, 300 mm.

Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,65 mm
Lieferumfang:
6 SANDFLEX®-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Nein
Blattmaterial:
Bimetall, splitterfrei
SB-Verpackt:
Nein
Sägeblattstärke:
0,65
Zähne pro Zoll:
24
Anschlag:
Nein
Anwendung:
Metallzerspanung
Sägeblattlänge:
300
Blattlänge:
300
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge ergo 300mm bahco, bügelsäge, bügelsäge 300mm, Metallsägebogen Ergo 300mm Bahco
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 31,44*
€ 41,66*
4 Tage
265
1
€ 4,30*
ab € 31,19*
€ 42,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,54*
€ 43,27*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 32,61*
€ 43,36*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,44*
€ 56,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.