Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre 3/8", 2K-Griff, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre 3/8", 2K-Griff, 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8", 2K-Griff, 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8", 2K-Griff, 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8", 2K-Griff, 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8", 2K-Griff, 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8", 2K-Griff, 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8", 2K-Griff, 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-117653
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1556800
EAN/GTIN:
     4010886816752
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen, Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
Weitere Informationen:
Mit Gelenk:
Nein
Länge (L, L1):
200 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
10 mm
Abtriebsgröße:
3/8
ausziehbar:
Nein
Anzahl Zähne:
60 St.
Anzahl der Zähne:
60
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtrieb:
3/8 in
Veredelung Korpus:
verchromt
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Umschaltung:
Ja
Anwendung:
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
Gelenk:
Nein
Gewicht kg:
0,292 kg
Korpusmaterial:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Ratschensperre:
Nein
Höhe:
29,7 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Gesamtlänge:
200
SB-Verpackt:
Nein
Breite:
34,2 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Länge:
200
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
292
Rückschwenkwinkel:
Ausführung:
Knarren
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 37,88*
€ 45,13*
7 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 38,06*
€ 45,18*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 39,22*
€ 46,92*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 40,84*
€ 48,66*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,78*
€ 51,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0580-7 KB
ab € 185,66*
Ähnlich
Gedore
KL-0580-712
ab € 107,17*
Ähnlich
Gedore
KL-0580-82 KB
ab € 188,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.