Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugtasche NEW CLASSIC Allround


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugtasche NEW CLASSIC Allround
PARAT Werkzeugtasche NEW CLASSIC Allround
PARAT Werkzeugtasche NEW CLASSIC Allround
PARAT Werkzeugtasche NEW CLASSIC Allround
PARAT Werkzeugtasche NEW CLASSIC Allround
PARAT Werkzeugtasche NEW CLASSIC Allround
PARAT Werkzeugtasche NEW CLASSIC Allround
Artikel-Nr.:
     5417B-122282
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5363000031
EAN/GTIN:
     4006793536319
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Die hochwertige Allround Werkzeugtasche aus der Serie NEW CLASSIC von PARAT besteht aus widerstandsfähigen Rindsleder.

Die Seitenwände werden mit HDPE-Kunststoff verstärkt und die Kanten mit Aluminium verkleidet, dies macht die NEW CLASSIC Allround noch robuster und langlebiger.

Eine zum Teil aufklappbare Vorderwand, gibt beste Sicht auf das benötigte Werkzeug und ermöglicht einen einfachen Zugriff.

In der Vorderwand sind elf Schlaufen vernäht, die individuell verstellt werden können.

An der Rückwand sind weitere neun feste Schlaufen angebracht.

In der aufgesetzten Vortasche können nützliche Utensilien untergebracht werden, die schnell zur Hand sein müssen.

Der Inhalt der Werkzeugtasche kann mit praktischen Steckschlössern gesichert werden.

Insgesamt fasst die Werkzeugtasche rund 20 Werkzeuge und weitere Kleinteile.

Der stabile Tragegriff sorgt für einen sicheren Transport.

Der Boden ist mit Kunststoff verstärkt.

Integrierte Bodengleiter geben besonderen Schutz vor übermäßiger Abnutzung und hinterlassen auf den Arbeitsgründen keine Kratzer.

Lieferumfang:
- Vorderwand teilaufklappbar mit 11 verstellbaren Schlaufen
- Rückwand mit 9 festen Schlaufen
- Vortasche
- Ringkappen
- Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt
- Seitenwände und Bodenschale aus HDPE-Kunststoff, genarbt
- PARAT-Steckschlösser

Weitere Informationen:
Innenmaß Tiefe:
160
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenmaß Tiefe:
200
Außenmaß Höhe:
290
Außenmaß Breite:
460
Größe:
M
Material:
Rindsleder, HDPE-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Schubladen:
nein
Werkzeughalter:
ja
Schlossart:
PARAT-Steckschlösser
wasser- /luftdicht:
nein
verstellbare Schlaufenhalter:
ja
Trageriemen nachrüstbar:
ja
Trageriemen:
nein
Tiefe:
160
Halter CP-7:
nein
genähte Einsteckfächer:
nein
flugtauglich:
Nein
feste Schlaufenhalter:
ja
Innenmaße:
420 x 160 x 250 mm
Innenmaß:
420 x 160 x 250 mm
Innenmaß Breite:
420 mm
Innenmaß Höhe:
250 mm
Volumen:
17 l
rollbar:
Nein
Höhe:
250 mm
Breite:
160 mm
Länge:
420 mm
Gewicht:
2,5 g
Hersteller:
PARAT
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche, Parat-NEW CLASSIC Universaltasche 420x160x250
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 5,90*
ab € 64,73*
€ 79,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,41*
€ 82,50*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,82*
€ 82,67*
3 Tage
38
€ 4,79*
ab € 69,34*
€ 84,36*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 84,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,72*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,27*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.