| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-123114 Herst.-Nr.: 227692 EAN/GTIN: 4019208062761 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschraube für Aufsatzbacken Spannmittel Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Art des Zubehörs: | Schraube für Aufsatzbacken | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Röhm | Gewindelänge: | 25 mm | Gewinde: | M12 x 25 | Ausführung: | Schraube 2 | Gewinde Schraube 2: | M12 x 25 | Größe: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m12, din 912 metrisch, aufsatzbacken röhm, Schraube f. AB 250mm M12x25 Röhm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 4,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,44* | € 4,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,56* | € 5,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,62* | € 5,14* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,54* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|