Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 40x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 40x100 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 40x100 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 40x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123820
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6152690
EAN/GTIN:
     4010886615263
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben, lang Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Mit Stiftsicherung. Spitzen eingepresst und brüniert. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mattverchromt und griffig gerändelt.
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Gewicht kg:
0,096 kg
Rändelung:
Ja
Schraubenmaß:
M7 - M8
Spitzenveredelung:
manganphosphatiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser 1:
22,5 mm
Veredelung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
100 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außen-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gewicht:
96
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
1/2 in
Ausführung kurz / lang:
kurz
Spitzenlänge (t, L2):
62 mm
Klingenlänge:
62
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T40
Schlüsselweite TORX:
6,65 mm
Gesamtlänge:
100
Länge:
100 mm
für Schrauben:
M7-M8
Außendurchmesser:
22,5 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Abtriebsgröße:
40
Abtriebsform:
Innen-TORX
Schlüsselweite:
6,65 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
10
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 15,59*
1 Tag
49
1
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 16,08*
3 Tage
207
10
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 16,32*
3 Tage
207
10
€ 5,45*
ab € 13,30*
€ 16,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,03*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,61*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.