Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 50x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 50x100 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 50x100 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 50x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123824
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6158700
EAN/GTIN:
     4010886615874
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben, lang Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Mit Stiftsicherung. Spitzen eingepresst und brüniert. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mattverchromt und griffig gerändelt.
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Gewicht kg:
0,124 kg
Rändelung:
Ja
Schraubenmaß:
M10
Spitzenveredelung:
manganphosphatiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser 1:
22,5 mm
Veredelung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
100 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außen-Ø Antrieb:
22,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
1/2 in
Ausführung kurz / lang:
kurz
Spitzenlänge (t, L2):
62 mm
Klingenlänge:
62
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T50
Schlüsselweite TORX:
8,83 mm
Gesamtlänge:
100
Länge:
100 mm
für Schrauben:
M10
Gewicht:
0,1
Außendurchmesser:
22,5 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Abtriebsgröße:
50
Abtriebsform:
Innen-TORX
Schlüsselweite:
8,83 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 15,42*
1 Tag
23
1
€ 6,90*
ab € 12,06*
€ 16,16*
1 Tag
17
5
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 16,63*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 12,67*
€ 16,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,97*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,83*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
6159430
ab € 11,21*
Ähnlich
Gedore
6159780
ab € 12,00*
Ähnlich
Gedore
1888943
ab € 12,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.