Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 55x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 55x100 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 55x100 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/2" T 55x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123826
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6159940
EAN/GTIN:
     4010886615997
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben, lang Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Mit Stiftsicherung. Spitzen eingepresst und brüniert. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mattverchromt und griffig gerändelt.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Klingenlänge:
62
Spitzenlänge (t, L2):
62 mm
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T55
Schlüsselweite TORX:
11,22 mm
Gewicht kg:
0,151 kg
Kugelkopf:
Nein
Schraubenmaß:
M12
Rändelung:
Ja
Spitzenveredelung:
manganphosphatiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
Durchmesser 1:
23,0 mm
SB-Verpackt:
Nein
Veredelung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
100 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außen-Ø Antrieb:
23 mm
Gesamtlänge:
100
für Schrauben:
M12
Länge:
100 mm
Gewicht:
0,2
Außendurchmesser:
23 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Abtriebsgröße:
55
Abtriebsform:
Innen-TORX
Schlüsselweite:
11,22 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Schraubendr.-Einsatz 1/2"T55x100mm Gedore
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 21,94*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 15,55*
€ 21,94*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 22,01*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 16,29*
€ 22,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,17*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,62*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.