Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 26 x41,5 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 26 x41,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 26 x41,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 26 x41,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 26 x41,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 26 x41,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 26 x41,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 26 x41,5 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-123831
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6135090
EAN/GTIN:
     4010886613504
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb C 12,5, DIN 3120/ISO 1174. Mattverchromt, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, griffig gerändelt.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Länge (L, L1):
41,5 mm
Außen-Ø Antrieb:
29,4 mm
Außen-Ø Abtrieb:
35,5 mm
Abtriebsgröße:
26
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
1/2 in
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
18,5 mm
nicht genormt:
*
Gewicht kg:
0,139 kg
Rändelung:
Nein
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Durchmesser 2:
29,4 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Durchmesser 1:
35,5 mm
SB-Verpackt:
Nein
Veredelung:
geschliffen, matt verchromt
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Form:
12-kant
Gesamtlänge:
41,5
Länge:
41,5 mm
Gewicht:
0,1
Außendurchmesser:
29,4 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 9,69*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 9,70*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 7,42*
€ 9,93*
1 Tag
8
8
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,56*
Ähnlich
Gedore
19 26
ab € 5,76*
Ähnlich
Gedore
19 27
ab € 7,69*
Ähnlich
Gedore
19 28
ab € 8,75*
Ähnlich
Gedore
19 29
ab € 8,77*
Ähnlich
Gedore
19 30
ab € 8,73*
Ähnlich
Gedore
19 32
ab € 8,92*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,70*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,48*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.