Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" T 10x 30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" T 10x 30,5 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" T 10x 30,5 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" T 10x 30,5 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" T 10x 30,5 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" T 10x 30,5 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" T 10x 30,5 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" T 10x 30,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123942
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6190780
EAN/GTIN:
     4010886619070
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174. Mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt und griffig gerändelt, Spitzen brüniert.

Weitere Informationen:
Gewicht:
14
Antriebsgröße:
1/4 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Klingenlänge:
14,5
Spitzenlänge (t, L2):
14,5 mm
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T10
Schlüsselweite TORX:
2,74 mm
Gewicht kg:
0,014 kg
Kugelkopf:
Nein
Schraubenmaß:
M3 - M3,5
Rändelung:
Ja
Spitzenveredelung:
manganphosphatiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
Durchmesser 1:
12 mm
SB-Verpackt:
Nein
Veredelung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
30,5 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außen-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtlänge:
30,5
für Schrauben:
M3 bis M3,5
Länge:
30,5 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Innen-TORX
Schlüsselweite:
2,74 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 6,51*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 6,51*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,58*
4 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 5,28*
€ 6,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1761080
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.