Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsätze 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsätze 30
Gedore Schraubendrehereinsätze 30
Gedore Schraubendrehereinsätze 30
Gedore Schraubendrehereinsätze 30
Gedore Schraubendrehereinsätze 30
Gedore Schraubendrehereinsätze 30
Gedore Schraubendrehereinsätze 30
Artikel-Nr.:
     5417B-123947
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6191240
EAN/GTIN:
     4010886619124
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174. Mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt und griffig gerändelt, Spitzen brüniert.

Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Gewicht kg:
0,015 kg
Rändelung:
Ja
Schraubenmaß:
M6 - M7
Spitzenveredelung:
manganphosphatiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser 1:
12 mm
Veredelung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
30,5 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außen-Ø Antrieb:
12 mm
Gewicht:
15
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
1/4 in
Ausführung kurz / lang:
kurz
Spitzenlänge (t, L2):
14,5 mm
Klingenlänge:
14,5
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T30
Schlüsselweite TORX:
5,52 mm
Gesamtlänge:
30,5
Länge:
30,5 mm
für Schrauben:
M6 bis M7
Außendurchmesser:
12 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Abtriebsgröße:
30
Abtriebsform:
Innen-TORX
Schlüsselweite:
5,52 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,19*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 6,19*
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,37*
1
€ 5,00*
ab € 5,16*
€ 6,50*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1761080
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.