Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Idealschere links 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Idealschere links 280 mm
BESSEY Idealschere links 280 mm
BESSEY Idealschere links 280 mm
BESSEY Idealschere links 280 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124865
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220020326
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere Aus Qualitätsstahl, Schneiden induktiv gehärtet (HRC 54-56). Im Gesenk geschmiedet. Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte, Schneidleistung: Bleche bis 1,0 mm, rostfreie Edelstahlbleche bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
280
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
linksschneidend
Schneidenhärte:
56 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Kunststoff, überzogen
Verzahnung:
Nein
Anwendung:
durchlaufende gerade und Figurenschnitte
Länge:
280 mm
Ausführung:
linksschneidend
Hersteller:
BESSEY
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 28,23*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,92*
€ 29,78*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 25,52*
€ 33,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,26*
€ 34,33*
1
€ 4,80*
ab € 26,78*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 73,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
D22A
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.