Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Wera Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-124880
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05056158001
EAN/GTIN:
4013288033741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
Universalhalter mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
Im handlichen und robusten Bit-Check
Bietet schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug
Robuster Bit-Check von Wera.
Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
Einfacher Transport z.B.
in der Hemdtasche.
Inklusive Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.
Inklusive zähharten TORX BO Bits für Sicherheitsverschraubungen, für den universellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Torx
Lieferung in:
Kunststoff-Klapphalter
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
7
Satzinhalt:
Universal-Halter mit Schnellwechselfutter; Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
Anwendung:
Für die universelle Verschraubung
Hersteller:
Wera
Klingenmaterial:
Stahl
... >
Bits
>
Bit-Satz
>
Wera Bit-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (TORX)
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
Torsions-Bit (TriWing)
,
Torsions-Bit TriWing
,
TriWing Torsions-Bit
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
wera schraubendrehersatz 7tlg
,
torsions-bit (triwing®)
,
bit-satz wera
,
Bit-Sortiment Prof. Torx 7tlg. BO Z Wera
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
8 Tage
38
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 21,98*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,65*
€ 27,38*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,58*
€ 27,43*
Lager 284
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 21,77*
€ 27,64*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 28,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera 8100-9-899/TZ Bit-Check, 10-teilig, 05056159001
Wera
05056159001
ab € 12,50*
Sonstiges
Wera 8100-9/TZ Bit-Check, 10-teilig, 05056161001
Wera
05056161001
ab € 21,30*
Sonstiges
Wera 8167-9 TORX®/TZ Bit-Check, 10-teilig, 05056164001
Wera
05056164001
ab € 21,33*
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4)
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen