Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 4 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 4 150 mm
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 4 150 mm
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 4 150 mm
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 4 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124947
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158019222
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Stahl-Schraubzwinge

C-Form, aus Qualitätsstahl, gesenkgeschmiedet, verzinkt. Spindel brüniert, mit Knebel. Einsatz vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind hohe Spannkräfte möglich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Bewegliche Druckplatte:
Nein
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Metall- und Stahlbau
Ausführung:
Stahlbau-Schraubzwingen
Ausladung:
95 mm
Spannweite:
150 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, Stahl-Schraubzwinge Gr.4 150mm Bessey
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 46,24*
€ 52,58*
1 Tag
39
1
€ 6,90*
ab € 42,53*
€ 54,75*
3 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 42,57*
€ 54,76*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 42,85*
€ 56,52*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 44,29*
€ 56,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.