Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Abziehvorrichtung 40-120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Abziehvorrichtung 40-120 mm
Gedore Abziehvorrichtung 40-120 mm
Gedore Abziehvorrichtung 40-120 mm
Gedore Abziehvorrichtung 40-120 mm
Gedore Abziehvorrichtung 40-120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124970
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8017550
EAN/GTIN:
     4036976105643
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
• Diese Abziehvorrichtungen werden in Verbindung mit den Trennmessern 1.40 eingesetzt • Die Zugbolzen werden in die Gewindelöcher der Trennmesser eingeschraubt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anschlussgewinde außen:
M10 / M12x1,5
Spindelmaß (Gewinde x Länge):
M 14 x 120
Öffnungstiefe:
125 mm
Spannweite 2:
40-120 mm
Verwendung / Einsatz:
1.40/0
Anschlussgewindezugbolzen:
M10 / M12x1,5
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Gewicht kg:
1,0 kg
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Trennvorrichtung, trennvorrichtung gedore, trennvorrichtung, Abzieh-Vorrichtung, GEDORE, Baldur, Auszieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,13*
€ 55,18*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 42,72*
€ 55,55*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 42,57*
€ 55,65*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,03*
€ 56,19*
3 Tage
110
1
€ 5,45*
ab € 43,33*
€ 56,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1.81/10
ab € 104,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.