Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Ansatzfeile flachstumpf, 100 mm, Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Ansatzfeile flachstumpf, 100 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Ansatzfeile flachstumpf, 100 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Ansatzfeile flachstumpf, 100 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Ansatzfeile flachstumpf, 100 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
Artikel-Nr.:
     5417B-124993
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220279618
EAN/GTIN:
     4007220279618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ansatzfeile
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Flachstumpf
Behauene Seiten:
3
SB-Verpackt:
Nein
Hieb:
1
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Hersteller:
PFERD
Blattstärke:
3
Breite:
13
Schweizer Hieb:
1
Querschnitt:
13,0 x 3,0 mm
Blattlänge:
100
Form:
flachstumpf
Länge:
100 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
12
€ 5,00*
ab € 7,92*
€ 9,79*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,81*
8 Tage
48
12
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,81*
7 Tage
89
12
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,33*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 8,03*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 124,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.