Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Ansatzfeile flachstumpf, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Ansatzfeile flachstumpf, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein
PFERD Präzisions-Ansatzfeile flachstumpf, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein
PFERD Präzisions-Ansatzfeile flachstumpf, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein
PFERD Präzisions-Ansatzfeile flachstumpf, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein
Artikel-Nr.:
     5417B-124999
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220279694
EAN/GTIN:
     4007220279694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die feine Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
18
Ausführung:
Ansatzfeile
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Flachstumpf
Behauene Seiten:
3
SB-Verpackt:
Nein
Hieb:
3
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Hersteller:
PFERD
Blattstärke:
4
Schweizer Hieb:
3
Querschnitt:
18,0 x 4,0 mm
Blattlänge:
150
Form:
flachstumpf
Länge:
150 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
12
€ 5,00*
ab € 9,84*
€ 11,84*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 11,86*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 9,84*
€ 12,45*
19 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 12,50*
6 Tage
57
12
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.