Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf schmal 250mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf schmal 250mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
PFERD Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf schmal 250mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
Artikel-Nr.:
     5417B-125023
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220279960
EAN/GTIN:
     4007220279960
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Vorteile:
  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Weitere Informationen:
Feilenblattform:
Flachstumpf, schmal
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Nein
Hieb:
2
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Hersteller:
PFERD
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schweizer Hieb:
2
Blattlänge:
250
Querschnitt:
12 x 5 mm
Länge:
250 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
12
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 26,86*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 26,92*
7 Tage
42
12
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 26,92*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 22,57*
€ 27,84*
5 Tage
68
12
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 334,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.