Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 150 mm, Schweizer Hieb 3, fein
Artikel-Nr.:
     5417B-125059
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220280171
EAN/GTIN:
     4007220280171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die feine Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Halbrund
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Nein
Hieb:
3
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Blattlänge:
150
Breite:
16
Stärke:
4,5
Schweizer Hieb:
3
Querschnitt:
16 x 4,5 mm
Form:
halbrund
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, ansatzfeile 150mm, Angelfeile Halbrund 150mm H 3 Pferd
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 22,14*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 22,18*
6 Tage
81
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 22,18*
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,55*
€ 22,93*
7 Tage
98
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 600 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 275,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.