Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Nadelfeile Messerform 160 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Nadelfeile Messerform 160 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
PFERD Präzisions-Nadelfeile Messerform 160 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
PFERD Präzisions-Nadelfeile Messerform 160 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
Artikel-Nr.:
     5417B-125105
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220274392
EAN/GTIN:
     4007220274392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile Messer
Multifunktionsmesser
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Feilen-Form:
Messer
Schweizer Hieb:
2
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Geometrien, Profilen und Durchbrüchen
Blattlänge:
80
Breite:
5,8
Stärke:
1,7
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Angel-ø:
3,25
Feilenblattform:
Messer
Behauene Seiten:
2
Querschnitt:
5,8 x 1,7 mm
Länge:
160 mm
Hersteller:
Pferd
Form:
Messer
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: Offiziersmesser, Taschenmesser, nadelfeile pferd, multifunktionsmesser, Präz.-Nadelfeile 160mm H2 Messer Pferd
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,49*
€ 5,64*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,66*
7 Tage
86
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 5,66*
7 Tage
114
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 5,98*
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.