Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schreinerhammer 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schreinerhammer 25 mm
Gedore Schreinerhammer 25 mm
Gedore Schreinerhammer 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-126797
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8684500
EAN/GTIN:
     4010883868457
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
habero schreinerhammer
schreinerhammer
• Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel DIN 5111
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ersatzstiel Art.No.:
E 4 E-400
Abmessung Kopf / Bahn (eckig):
25 mm
Stielmaterial:
Esche
Stielausführung:
französische Form
Länge (L, L1):
310 mm
Gewicht kg:
0,450 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
310
Weitere Suchbegriffe: Schreiner-Hammer, GEDORE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 10,68*
€ 14,49*
3 Tage
51
6
€ 5,45*
ab € 11,25*
€ 14,79*
3 Tage
51
6
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 14,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 15,25*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4 E-400
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.