Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfra Blechlocher Standard 15,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfra Blechlocher Standard 15,2 mm
Alfra Blechlocher Standard 15,2 mm
Alfra Blechlocher Standard 15,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128688
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01005
EAN/GTIN:
     4030266000069
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra
Schraublochstanze (Blechlocher)

Mit drei Schneidspitzen, Stempel, Matrize und Zugschraube. Zum schnellen, sauberen und gratfreiem Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen. Geeignet für Stahlbleche bis 2,0 mm Stärke bei Zugschrauben-Ø 9,5 mm bzw. 3,0 mm bei Zugschrauben-Ø 19,0 mm. Bei Zugschrauben-Ø 9,5 mm mit einem 11,0-mm-Bohrer, bei Zugschrauben-Ø 19,0 mm mit einem 20,5-mm-Bohrer vorbohren.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
15,2
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Loch-Ø:
15,2 mm
Anwendung:
Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen
Größe:
9
Lochdurchmesser:
15,2 mm
Schraubengröße:
9,5 x 40,0 mm
Hersteller:
Alfra
Größe PG:
9
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Blechlocher Standard 15,2mm Alfra
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 15,64*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,24*
€ 16,82*
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 17,11*
€ 9,80*
ab € 12,37*
€ 17,81*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,45*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.