Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfra Blechlocher Standard 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfra Blechlocher Standard 20,0 mm
Alfra Blechlocher Standard 20,0 mm
Alfra Blechlocher Standard 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128691
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01029
EAN/GTIN:
     4030266000366
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Schraublochstanze (Blechlocher)

Mit drei Schneidspitzen, Stempel, Matrize und Zugschraube. Zum schnellen, sauberen und gratfreiem Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen. Geeignet für Stahlbleche bis 2,0 mm Stärke bei Zugschrauben-Ø 9,5 mm bzw. 3,0 mm bei Zugschrauben-Ø 19,0 mm. Bei Zugschrauben-Ø 9,5 mm mit einem 11,0-mm-Bohrer, bei Zugschrauben-Ø 19,0 mm mit einem 20,5-mm-Bohrer vorbohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Loch-Ø:
20 mm
Anwendung:
Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen
Durchmesser:
20
Schraubengröße:
9,5 x 40,0 mm
Lochdurchmesser:
20,0 mm
Hersteller:
Alfra
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Blechlocher Standard 20,0mm Alfra
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 17,90*
8 Tage
7
€ 4,95*
ab € 12,70*
€ 17,93*
€ 4,80*
ab € 14,70*
€ 20,66*
€ 4,80*
ab € 14,72*
€ 20,66*
16 Tage
7
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.