Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfra Blechlocher Standard 32,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfra Blechlocher Standard 32,5 mm
Alfra Blechlocher Standard 32,5 mm
Alfra Blechlocher Standard 32,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128698
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01105
EAN/GTIN:
     4030266001233
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Schraublochstanze (Blechlocher)

Mit drei Schneidspitzen, Stempel, Matrize und Zugschraube. Zum schnellen, sauberen und gratfreiem Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen. Geeignet für Stahlbleche bis 2,0 mm Stärke bei Zugschrauben-Ø 9,5 mm bzw. 3,0 mm bei Zugschrauben-Ø 19,0 mm. Bei Zugschrauben-Ø 9,5 mm mit einem 11,0-mm-Bohrer, bei Zugschrauben-Ø 19,0 mm mit einem 20,5-mm-Bohrer vorbohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Loch-Ø:
32,5 mm
Anwendung:
Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen
Durchmesser:
32,5
Schraubengröße:
19,0 x 55,0 mm
Lochdurchmesser:
32,5 mm
Hersteller:
Alfra
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Blechlocher Standard 32,5mm Alfra
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 17,70*
8 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 17,77*
1
€ 4,80*
ab € 15,64*
€ 20,46*
1
€ 4,80*
ab € 15,69*
€ 20,46*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 15,81*
€ 20,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
ab € 17,67*
Ähnlich
Alfra
01121
ab € 14,95*
Ähnlich
Alfra
01149
ab € 25,83*
Ähnlich
Alfra
01165
ab € 29,00*
Ähnlich
Alfra
01177
ab € 39,11*
Ähnlich
Alfra
01189
ab € 41,97*
Ähnlich
Alfra
01201
ab € 43,19*
Ähnlich
Alfra
01209
ab € 80,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.