Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 150 ohne Loch


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 150 ohne Loch
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 150 ohne Loch
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 150 ohne Loch
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 150 ohne Loch
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 150 ohne Loch
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 150 ohne Loch
Artikel-Nr.:
     5417B-129612
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     78163
EAN/GTIN:
     4014855054855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das kletthaftende Schleifpapier PS 22 K von Klingspor ist ein Universal-Schleifmittel für Holz und Metall. Dank seiner reißfesten Papierunterlage (E-Papier) ist es belastbar und langlebig. Klingspor bietet PS 22 K als Schleifscheibe für Exzenterschleifer, als dreieckiges Schleifblatt für Dreieckschleifer und als Schleifstreifen für Handklötze und Schwingschleifer an. Alle Versionen sind auch SB-verpackt erhältlich.

Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung.

Vorteile:
Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen
Weitere Informationen:
Bindung:
Kunstharz
Lochung:
ohne Loch
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt [Stück]:
1
Trägermaterial:
Papier
Lochform:
ohne Loch (Scheiben)
Typ:
PS 22 K
Anwendungsbereich:
Holz;Metall Universal
Scheibendurchmesser:
125
Korn:
150
Type:
PS 22 K
Kornart:
Korund
Ausführung:
N
Unterlage:
Papier, ca. 250 g/qm, kaschiert
Streuart:
halboffen
Hersteller:
Klingspor
Verpackung:
einzeln
Korngröße:
150
Durchmesser:
125 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,88*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,67*
€ 0,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 15,12*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 14,11*
€ 20,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 16,45*
€ 23,645*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Box
ab 50 Boxen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Box
ab 100 Boxen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Box
ab 200 Boxen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.