Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SK 500 Schleifklotz, Korund Korn 60 70 x 100 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor SK 500 Schleifklotz, Korund Korn 60 70 x 100 x 25 mm
Klingspor SK 500 Schleifklotz, Korund Korn 60 70 x 100 x 25 mm
Klingspor SK 500 Schleifklotz, Korund Korn 60 70 x 100 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-129740
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     125279
EAN/GTIN:
     4014855025268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Mit Schaumstoffkern:
Ja
Eignung für Hartmetall:
bedingt geeignet
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Einsatzbereich:
Ultrahochmolekulares Polyethylen
Eignung für Lack:
empfohlen
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Korngröße:
60
Eignung für Stahl:
bedingt geeignet
Typ:
SK 500
SB-Verpackt:
Nein
Materialanwendung:
Farbe/Lack/Spachtel
Länge:
100
Ausführung:
N
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
nutzbare Seiten:
4
Tiefe:
25
Type:
SK 500
Korn:
60
Körnung:
60
Abmessung:
100X70X25 mm
Abmessung (L x B x H):
100 x 70 x 25 mm
Streuart:
dicht
Unterlage:
A
Hersteller:
Klingspor
Kornart:
Korund
Breite:
70 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
500
100
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 0,88*
14 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 0,89*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,6199*
€ 0,9173*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,93*
3 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9173*
€ 1,09159
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,8799*
€ 1,04708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8699*
€ 1,03518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7799*
€ 0,92808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7599*
€ 0,90428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7399*
€ 0,88048
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6199*
€ 0,73768
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.