Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-D 12 x 6 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-D 12 x 6 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 12 x 6 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 12 x 6 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 12 x 6 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-131819
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054964101206160
EAN/GTIN:
     4030456097336
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form D, rechteckig

• HSS-Co10
• DIN 4964
• Härte ca. 65–68 HRC
• Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Form:
D
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Höhe:
12
Gesamtlänge:
160
Breite:
6
Norm:
4964
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, WILKE, Drehling, HSSE, Form-D, 12, x
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,55*
€ 13,36*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 23,24*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,39*
€ 24,82*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 19,20*
€ 25,78*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 20,12*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.