Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-D 12x6x160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-D 12x6x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 12x6x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 12x6x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 12x6x160mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680581
Herst.-Nr.:
     54964101206160
EAN/GTIN:
     4030456097336
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling, Form D, flach

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form D: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h13/h14

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964101206160
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, Drehling, 3027850028, 27850028
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,54*
€ 13,26*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,53*
€ 16,03*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 23,46*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 25,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,32*
€ 25,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 234,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.