| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-131890 Herst.-Nr.: 124973R1010P253 EAN/GTIN: 4030456140582 |
| |
|
| | |
| Innen-Drehmeißel • HM-Sorte P 25/30 • DIN 4973 - ISO 8 • Rechts • Schaftvierkant Weitere Informationen: | | Normart: | DIN | Werkstoff: | HM P 25/30 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft-vierkant: | 10 x 10 | Gesamtlänge: | 150 | Norm: | 4973 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innen-Drehmeißel DIN 4973, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4973, WILKE, Drehmeissel, HM, DIN4973, rechts, 10x10x150mm |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,51* | € 4,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,58* | € 4,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 4,96* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,85* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|