Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 21 180 EAN 12 21 180 Abisolierzange 0.5 bis 6mm² 10 bis 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55733
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 21 180
EAN/GTIN:
     4003773041160
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit auswechselbaren Messern für vier oder sechs verschiedene Leiterquerschnitte. Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert. Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Zangenkörper: Aluminium.
Features:
Mit auswechselbaren Messern für vier oder sechs verschiedene Leiterquerschnitte
Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert
Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest
Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit
Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Typ:
12 21 180
Gewicht:
366 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Abisolierzange
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 40,83*
€ 48,60*
1
€ 4,90*
ab € 40,20*
€ 49,09*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 41,65*
€ 49,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,92*
€ 49,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 42,52*
€ 50,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 29 180
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.