Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, 9 mm, Art.Nr. 900Z-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, 9 mm, Art.Nr. 900Z-9
Hazet Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, 9 mm, Art.Nr. 900Z-9
Hazet Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, 9 mm, Art.Nr. 900Z-9
Hazet Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, 9 mm, Art.Nr. 900Z-9
Artikel-Nr.:
     5417B-132594
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900Z-9
EAN/GTIN:
     4000896045693
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 9 mm
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 13.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 22 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Für Handbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Hersteller:
Hazet
Rändelung:
Nein
Außendurchmesser:
22
Schlüsselweite:
9
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Durchmesser 2:
22
GS-geprüft:
Nein
Durchmesser 1:
13,5
VDE Prüfzeichen:
Nein
Veredelung:
poliert, verchromt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung:
Stecknuss
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Außen-Ø Antrieb:
22 mm
Außen-Ø Abtrieb:
13,5 mm
Abtriebsgröße:
9
Gesamtlänge:
38
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 5,62*
€ 7,70*
14 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 7,75*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,30*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,19*
€ 8,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.