Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, 32 mm, Art.Nr. 900Z-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, 32 mm, Art.Nr. 900Z-32
Hazet Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, 32 mm, Art.Nr. 900Z-32
Hazet Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, 32 mm, Art.Nr. 900Z-32
Hazet Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, 32 mm, Art.Nr. 900Z-32
Artikel-Nr.:
     5417B-132636
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900Z-32
EAN/GTIN:
     4000896045662
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 32 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 42.3 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 28 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
  • Für Handbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung:
Stecknuss
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Außen-Ø Antrieb:
28 mm
Außen-Ø Abtrieb:
42,3 mm
Abtriebsgröße:
32
Antriebsgröße:
1/2 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Hazet
Ausführung kurz / lang:
kurz
Außendurchmesser:
28
Rändelung:
Nein
Schlüsselweite:
32
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Durchmesser 2:
28
GS-geprüft:
Nein
Durchmesser 1:
42,3
VDE Prüfzeichen:
Nein
Veredelung:
poliert, verchromt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Gesamtlänge:
50
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 13,01*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 13,57*
3 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 10,83*
€ 13,90*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 14,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.