Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-D 10 x 6 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-D 10 x 6 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 10 x 6 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 10 x 6 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 10 x 6 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-133525
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054964101006160
EAN/GTIN:
     4030456096421
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form D, rechteckig

• HSS-Co10
• DIN 4964
• Härte ca. 65–68 HRC
• Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Form:
D
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Höhe:
10
Gesamtlänge:
160
Breite:
6
Norm:
4964
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, WILKE, Drehling, HSSE, Form-D, 10, x
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 12,19*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 26,18*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,47*
€ 28,70*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 21,62*
€ 28,83*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 21,76*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.