Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 50 mm, A60 FORTE für hohen Abtrag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 50 mm, A60 FORTE für hohen Abtrag
PFERD COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 50 mm, A60 FORTE für hohen Abtrag
PFERD COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 50 mm, A60 FORTE für hohen Abtrag
PFERD COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 50 mm, A60 FORTE für hohen Abtrag
PFERD COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 50 mm, A60 FORTE für hohen Abtrag
PFERD COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 50 mm, A60 FORTE für hohen Abtrag
PFERD COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 50 mm, A60 FORTE für hohen Abtrag
Artikel-Nr.:
     5417B-134104
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220266137
EAN/GTIN:
     4007220266137
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff bei hoher Abtragsleistung und Standzeit.
Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff).
Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Weitere Informationen:
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
SB-Verpackt:
Nein
Außen-Ø:
50 mm
Kornart:
Korund
Anwendung:
Für universelle Schleifarbeiten an allen Metallen
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Opt. RPM von:
8000
Empf. Drehzahl bis:
13000
Empf. Drehzahl von:
8000
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Eignung für Aluminium:
bedingt geeignet
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
60 FORTE
Durchmesser:
50 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21166
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,06*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 1,08*
7 Tage
849
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,10*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,14*
2 Tage
385
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.