Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Winkelschleifer 2.400 W, 230 mm, 6.600 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Winkelschleifer 2.400 W, 230 mm, 6.600 min
Makita Winkelschleifer 2.400 W, 230 mm, 6.600 min
Makita Winkelschleifer 2.400 W, 230 mm, 6.600 min
Makita Winkelschleifer 2.400 W, 230 mm, 6.600 min
Makita Winkelschleifer 2.400 W, 230 mm, 6.600 min
Artikel-Nr.:
     5417B-157311
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381607483
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Hochleistungsfähiges Gerät mit drehbarem Rückseitengriff und Wiederanlaufschutz zum Trennen und Schleifen

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- Mit Sanftanlauf
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- Mit Superflansch
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Leerlaufdrehzahl:
6600
Hersteller:
Makita
Typ:
GA9030RF01
Leerlaufdrehzahl:
6600 U/min
Gewicht:
6,4/8,6 kg
Höhe:
140 mm
Breite:
250 mm
Länge:
503 mm
Werkzeugaufnahme:
M14
Schleifscheibendurchmesser:
230 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2,5 m
Leistungsaufnahme:
2400 W
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer makita, akku winkelschleifer, Makita, Winkelschleifer, 2.400, W,, 230, mm,
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 167,71*
€ 203,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,39*
€ 204,03*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 170,74*
€ 204,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,54*
€ 216,64*
Frei Haus
ab € 181,61*
€ 217,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.