Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.C.E. Klüpfel 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.C.E. Klüpfel 140 mm
E.C.E. Klüpfel 140 mm
E.C.E. Klüpfel 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158438
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     213S-140
EAN/GTIN:
     4016650013143
Suchbegriffe:
Klüften
Klüpfel
Schreinerklüpfel
schreinerklüpfel ece
Schreinerklüpfel Nr. 2135 Hammerkopf aus massiver, gedämpfter Buche und durch Querzapfen verdübelt Verkeilt und eingeleimt Ganz lackiert Lieferumfang: Klüpfel, Eschenstiel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfveredelung:
lackiert
Stielveredelung:
lackiert
SB-Verpackt:
Ja
Kopfbefestigung:
eingeleimt, verdübelt
Hersteller:
E.C.E
Länge:
140
Ausführung:
Holzhammer
Breite:
140 mm
Kopfmaterial:
Buche
Stielmaterial:
Esche
Weitere Suchbegriffe: klüften, Klüpfel 140mm ECE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.