Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.C.E. Gehrungs-Schneidlade 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.C.E. Gehrungs-Schneidlade 250 mm
E.C.E. Gehrungs-Schneidlade 250 mm
E.C.E. Gehrungs-Schneidlade 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158439
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     4016650025252
EAN/GTIN:
     4016650025252
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
Schneidlade Buche geleimt, geschraubt, geschliffen, lackiert und poliert
Weitere Informationen:
Breite:
67
Veredelung:
lackiert
Länge:
300
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abmessungen innen (L x B x T):
300 x 67 x 38
Gehrungsschnitt:
2 x 45°
SB-Verpackt:
Nein
Verbindungsart:
geleimt
Marke:
neutrale Produktlinie
Höhe:
38
Innenhöhe:
37
Innenbreite:
62
Innenlänge:
250
Material:
Buche
Hersteller:
E.C.E
Weitere Suchbegriffe: Schneidlade 250mm ECE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.