Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.C.E. Gehrungs-Schneidlade 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.C.E. Gehrungs-Schneidlade 300 mm
E.C.E. Gehrungs-Schneidlade 300 mm
E.C.E. Gehrungs-Schneidlade 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158440
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     225
EAN/GTIN:
     4016650025306
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
Schneidlade Buche geleimt, geschraubt, geschliffen, lackiert und poliert
Weitere Informationen:
Veredelung:
lackiert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abmessungen innen (L x B x T):
400 x 80 x 48
Gehrungsschnitt:
2 x 45°
SB-Verpackt:
Nein
Verbindungsart:
geleimt
Marke:
neutrale Produktlinie
Innenmaße:
300 x 62 x 37 mm
(L x B x H):
300 x 62 x 37 mm
Schnitthöhe:
37 mm
Schnittbreite:
62 mm
Innenlänge:
300
Innenhöhe:
37
Innenbreite:
62
Ausführung:
verzahnt geleimt
Material:
Buchenholz
Hersteller:
E.C.E
Höhe:
37
Breite:
62
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehrungs-Schneidlade 300mm ECE
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 11,30*
€ 14,90*
3 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 15,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,78*
€ 15,31*
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 15,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,13*
€ 17,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.