Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 26x460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 26x460 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 26x460 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 26x460 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 26x460 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158699
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165507
EAN/GTIN:
     9002696165507
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
schlangenbohrer
schlangenbohrer 26mm
Schlangenbohrer LEWIS, 460 mm Mit Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit Sechskant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäischem Hartholz.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fisch
Schaftdurchmesser:
12
Bohrerdurchmesser:
26
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Sechskantschaft
Arbeitslänge:
390
Gesamtlänge:
460 mm
Durchmesser:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 26X460mm FISCH
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 31,67*
€ 41,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,11*
€ 42,66*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,50*
€ 42,87*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 33,59*
€ 44,37*
€ 4,80*
ab € 34,29*
€ 45,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.