Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft/Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft/Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 60 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft/Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 60 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft/Gummikomp., Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158710
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3012.060
EAN/GTIN:
     4030618300595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3012 verfügt über die beliebte Einsatzkombination TPE-soft / Gummikomposition.
Der blaue TPE-soft-Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.
Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:

  • SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich)
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete
Garten- / Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Fliesen / Platten legen
Werkstoff
Schlageinsatz 1

  • TPE-soft, blau
  • abriebfrei
  • weich

Schlageinsatz 2

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Gehäuse

  • Temperguss

Stiel

  • Holz
Weitere Informationen:
Material:
Stahlguss
Kopfmaterial:
Gummikomposition/TPE-soft
Stielveredelung:
lackiert
Stielmaterial:
Holz
SB-Verpackt:
Nein
Härte Seite 1:
mittelhart/weich
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Gummikomposition/TPE-soft
Einsätze auswechselbar:
Ja
Rückschlagsfrei:
Nein
Gehäusematerial:
Stahlguss
Kopffarbe:
schwarz/blau
Kopf-Ø:
60 mm
Kopflänge:
145
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anwendung:
Für Pflasterarbeiten, Fliesen-/Plattenlegen, Planblocksteine setzen und Trockenbau
Kopfhärte:
mittelhart/weich
Hersteller:
Halder
Kopf auswechselbar:
Ja
Gehäuse auswechselbar:
Ja
Länge:
405
rückschlagfrei:
Nein
Gewicht:
1480 g
Kopfdurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schonhammer SIMPLEX 60mm TPE-soft/Gum. Halder
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 27,09*
€ 33,27*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 27,81*
€ 34,19*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 28,22*
€ 34,35*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 28,38*
€ 34,58*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,12*
€ 35,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
3012.260
ab € 32,66*
Ähnlich
Erwin Halder
3012.280
ab € 58,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.