Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-158798 Herst.-Nr.: 219 EAN/GTIN: 7311518140953 |
| |
|
| | |
| - Stahlrahmen
- Holzgriff
- Verzinkt
- Komplett mit 150-mm-Metallsägeblatt (6"), 32 Zähne pro Zoll
- Kleiner Metallsägebogen mit Holzgriff für den universellen Einsatz
Weitere Informationen: | | Länge: | 291 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Mit Spannhebel: | Nein | Mit Kunststoff-Zahnschutz: | Nein | Mit drehbarem Blatt: | Nein | Handschutz: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne gehärtet: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Einsatzgebiet: | Metall | Zähne pro Zoll: | 32 | Sägeblattlänge: | 150 | Lieferumfang: | Sägeblatt | Blattlänge: | 291 | Gewicht: | 100 oz | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 4,66* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,29* | € 5,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,58* | € 5,34* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,36* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,60* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|