Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-158805 Herst.-Nr.: 228 EAN/GTIN: 7311518014995 |
| |
|
| | |
| - Robuster Stahlprofilrahmen
- Holzgriff
- Verzinkt
- Komplett mit 150-mm-Metallsägeblatt (6"), 32 Zähne pro Zoll
- Schnelles und unkompliziertes Blattspannen durch Drehgriff
- 228 in Schutzhülle verpackt
Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Mit Spannhebel: | Nein | Mit Kunststoff-Zahnschutz: | Nein | Mit drehbarem Blatt: | Nein | Handschutz: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne gehärtet: | Nein | SB-Verpackt: | Ja | Einsatzgebiet: | Metall und weiche Materialien | Zähne pro Zoll: | 32 | Sägeblattlänge: | 150 | Lieferumfang: | Inklusive Sägeblatt | Blattlänge: | 150 | Gewicht: | 180 oz | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,45* | € 11,36* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,60* | € 11,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,86* | € 11,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,41* | € 17,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,03* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|