Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ProfCut Handsäge zum Sägen von Gasbeton/Leca/Ziegeln 2 ZpZ 26"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ProfCut Handsäge zum Sägen von Gasbeton/Leca/Ziegeln 2 ZpZ 26"
Bahco ProfCut Handsäge zum Sägen von Gasbeton/Leca/Ziegeln 2 ZpZ 26"
Bahco ProfCut Handsäge zum Sägen von Gasbeton/Leca/Ziegeln 2 ZpZ 26"
Bahco ProfCut Handsäge zum Sägen von Gasbeton/Leca/Ziegeln 2 ZpZ 26"
Artikel-Nr.:
     5417B-158824
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     256-26
EAN/GTIN:
     7311518000080
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Gasbetonsäge
Leichtbetonsäge
  • Für Leichtbeton
  • Extragroße 650-mm-Handsäge für Leichtbeton
  • Gehärtete Zahnspitzen
  • Gummierte Griffoberfläche für optimalen Halt und hohen Sägekomfort
  • Verschraubter Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff
  • Langanhaltende Schärfe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Anschlag:
Nein
Länge:
650 mm
Gewicht:
30 oz
ZpZ:
2
Hersteller:
Bahco
Zähne pro Zoll:
2
Blattlänge:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerwerksäge, Porenbetonsäge, bahco feinsäge, gasbetonsäge, HWS-Leichtbetonsäge 650mm Bahc
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,13*
€ 45,04*
€ 4,00*
ab € 31,33*
€ 45,66*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,43*
€ 46,77*
2 Tage
75
€ 6,90*
ab € 36,41*
€ 47,79*
7 Tage
75
€ 4,95*
ab € 36,87*
€ 48,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.