Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 50 mm rostf. Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 50 mm rostf. Product
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 50 mm rostf. Product
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 50 mm rostf. Product
Artikel-Nr.:
     5417B-158872
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010496220055
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 50mm
stukkateurspachtel
Stuckateurspachtel Product: Blatt aus gehärtetem Stahl Flexibel Konisch geschliffen Polierter Grat Blatt und Angel aus rostfreiem Stahl Lackiertes Buchenholzheft Henkelman: Blatt aus gehärtetem Stahl Extrem polierter Grat 2-fach lackiertes Buchenholzheft Blatt auf vollständiger Länge konisch geschliffen Nach bestehenden DIN-Normen gefertigt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Blatt:
Stahl, rostfrei
Blattbreite vorne:
50
Blattbreite hinten:
50
Marke:
Jung
Artikelbeschreibung:
Product
Typ:
Jung Product Nr. 220
Ausführung:
Stukkateurspachtel
Hersteller:
Jung-Henkelmann
Weitere Suchbegriffe: Stukkateurspachtel 50mm rostf. Product Jung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.