Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 80 mm rostf. Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 80 mm rostf. Product
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 80 mm rostf. Product
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 80 mm rostf. Product
Artikel-Nr.:
     5417B-158874
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010496220086
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 80mm
stukkateurspachtel
Stuckateurspachtel Product: Blatt aus gehärtetem Stahl Flexibel Konisch geschliffen Polierter Grat Blatt und Angel aus rostfreiem Stahl Lackiertes Buchenholzheft Henkelman: Blatt aus gehärtetem Stahl Extrem polierter Grat 2-fach lackiertes Buchenholzheft Blatt auf vollständiger Länge konisch geschliffen Nach bestehenden DIN-Normen gefertigt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Blatt:
Stahl, rostfrei
Blattbreite vorne:
80
Blattbreite hinten:
80
Marke:
Jung
Artikelbeschreibung:
Product
Typ:
Jung Product Nr. 220
Ausführung:
Stukkateurspachtel
Hersteller:
Jung-Henkelmann
Weitere Suchbegriffe: Stukkateurspachtel 80mm rostf. Product Jung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.